ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23114 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di base 
- Valutazione degli ingressi - A 2 canali 
- Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0611320830511
Codice prodotto
RCK440R-N23114
Cod. produttore
440R-N23114
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
75 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
22.5 mm