ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320830504
Codice prodotto
RCK440R-N23113
Cod. produttore
440R-N23113
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Con ingresso di avvio:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
115...115 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Approvazione BG BIA:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
110 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
115...115 V


