ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23092 GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071987521
Codice prodotto
RCK440R-M23092
Cod. produttore
440R-M23092
Produttore
RCK
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Analisi degli ingressi:
A un canale oppure uno e due canali
Con ingresso di avvio:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
3
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Larghezza:
45 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm