pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-MSLS11B LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-MSLS11B LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000484747

Codice prodotto

RCK440P-MSLS11B

Cod. produttore

440P-MSLS11B

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

133 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

9.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES