ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-ADPS11CS SAFETY LIMIT SWITCHES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598570376
Codice prodotto
RCK440P-ADPS11CS
Cod. produttore
440P-ADPS11CS
Produttore
RCK
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
31 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
90 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
2.2 A
Tipo di protezione (NEMA):
1
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
1.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
2...70 °C