ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21US2AN9 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1 
- Tipo di custodia - Cilindro filettato 
- Distanza di commutazione - 18 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0612598827982
Codice prodotto
RCK440N-Z21US2AN9
Cod. produttore
440N-Z21US2AN9
Produttore
RCK
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Distanza di commutazione:
18 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP67K
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
89 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
35 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
15 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì