pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21S17A GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21S17A GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074620552

Codice prodotto

RCK440N-Z21S17A

Cod. produttore

440N-Z21S17A

Produttore

RCK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Transponder

Lunghezza del sensore:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP67K

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Con indicatore di stato:

Diametro del sensore:

18 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

14 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

12 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH