ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32033 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V
Distanza di commutazione - 9 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
0611320218210
Codice prodotto
RCK440N-S32033
Cod. produttore
440N-S32033
Produttore
RCK
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Distanza di commutazione:
9 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
19 mm
Con indicatore di stato:
no
Altezza del sensore:
82 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
12 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
9 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
AC / DC


