ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02137 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 12 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2 
- Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0781180532907
Codice prodotto
RCK440N-G02137
Cod. produttore
440N-G02137
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
78.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
33.5 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tipo di tensione:
DC


