ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02096 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite di contatto sicure - 1
Tipo di azionamento - Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Confezione
1 PZ
EAN
7449077845580
Codice prodotto
RCK440N-G02096
Cod. produttore
440N-G02096
Produttore
RCK
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto sicure:
1
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Larghezza del sensore:
19 mm
Altezza del sensore:
19 mm
Lunghezza del sensore:
84 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-10...65 °C
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Distanza di commutazione:
12 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67