ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02082 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 12 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Numero di uscite a contatto di sicurezza - 1 
- Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0611320199052
Codice prodotto
RCK440N-G02082
Cod. produttore
440N-G02082
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
19 mm
Altezza del sensore:
19 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Temperatura ambiente:
-10...65 °C
Tipo di tensione:
DC


