pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 42 mm

  • Altezza del sensore - 2500 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079143776

Codice prodotto

RCK440L-P4A2500YD

Cod. produttore

440L-P4A2500YD

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

2500 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Altezza campo di protezione:

520 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Con blocco del riavvio:

Grado di protezione (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC