ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11211 GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 52 mm
Altezza del sensore - 32 mm
Lunghezza del sensore - 95 mm
Apertura forzata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073878469
Codice prodotto
RCK440K-T11211
Cod. produttore
440K-T11211
Produttore
RCK
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
32 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67