pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11118 GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11118 GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 32 mm

  • Altezza del sensore - 52 mm

  • Lunghezza del sensore - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076990236

Codice prodotto

RCK440K-T11118

Cod. produttore

440K-T11118

Produttore

RCK

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

95 mm

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK