pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-H11161 GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-H11161 GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320187523

Codice prodotto

RCK440K-H11161

Cod. produttore

440K-H11161

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

95 mm

Apertura positiva:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

5 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 1

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK