ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-E33078 GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 29 mm
Lunghezza del sensore - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000192444
Codice prodotto
RCK440K-E33078
Cod. produttore
440K-E33078
Produttore
RCK
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
29 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


