ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-E33047 GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0611320860662
Codice prodotto
RCK440K-E33047
Cod. produttore
440K-E33047
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
29 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67