ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-E33036 GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0781180000901
Codice prodotto
RCK440K-E33036
Cod. produttore
440K-E33036
Produttore
RCK
Materiale (del corpo):
Plastica
Interruttore di interblocco di sicurezza azionato da attuatore (o chiave) concepito per il montaggio sul bordo anteriore di protezioni scorrevoli, incernierate o sollevabili. L'esclusiva custodia miniaturizzata di Elf (solo 75 x 25 x 29 mm) lo rende il più piccolo interblocco attualmente disponibile. È stato sviluppato per le macchine più piccole, come stampanti, copiatrici ed elettrodomestici, che fino ad ora non hanno potuto usare interblocchi di sicurezza per limiti di spazio. Con i suoi slot a doppioingresso e la testina orientabile, il versatile Elf può offrire fino a otto differenti possibilità di inserimento dell'attuatore. Il funzionamento dell'interruttore avviene attraverso l'inserimento di una chiave in acciaio inossidabile a profilo speciale, permanentemente montata sulla porta di protezione. La chiave semiflessibile permette a Elf di essere usato su porte di piccolo raggio (60 mm). Elf è disponibile con diverse configurazioni dei contatti, tipi di conduit e connettori. Il grado di protezione è IP67 (a tenuta di acqua e polvere). Per lo slot della chiave inutilizzata, è fornito un otturatore. •Ideale per protezioni piccole e leggere •Il più piccolo interruttore di interblocco disponibile •Contatti, 2 N.C. o 1 N.A. e 1 N.C. •Otto possibili punti di entrata dell'attuatore, facile da installare •Protezione ambientale: IP67 •Tipo GD2 disponibile per applicazioni esigenti



