ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21092 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 0
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180041003
Codice prodotto
RCK440K-C21092
Cod. produttore
440K-C21092
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
30.4 mm
Lunghezza del sensore:
90.5 mm
Apertura positiva:
sì
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


