ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-B04046 GUARDMASTER CENTURION TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...80 °C
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0781180060226
Codice prodotto
RCK440K-B04046
Cod. produttore
440K-B04046
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP66