ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34019 GUARDMASTER SPRITE HINGE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Albero pieno
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180061940
Codice prodotto
RCK440H-S34019
Cod. produttore
440H-S34019
Produttore
RCK
Tipo di elemento di controllo:
Albero pieno
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
80 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


