ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22025 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 3
Numero di contatti NO - 0
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180061858
Codice prodotto
RCK440H-E22025
Cod. produttore
440H-E22025
Produttore
RCK
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
0
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
80 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico


