pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-TZS21UPLH GUARDMASTER TLS-Z GD2 GUARDLOCK SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-TZS21UPLH GUARDMASTER TLS-Z GD2 GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0886739956715

Codice prodotto

RCK440G-TZS21UPLH

Cod. produttore

440G-TZS21UPLH

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

92 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

126 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-Z GD2 GUARDLOCK SWITCH