ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27255 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 33 mm
Altezza del sensore - 126 mm
Lunghezza del sensore - 92 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449075536855
Codice prodotto
RCK440G-T27255
Cod. produttore
440G-T27255
Produttore
RCK
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
33 mm
Altezza del sensore:
126 mm
Lunghezza del sensore:
92 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
Altro


