ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27136 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320187448
Codice prodotto
RCK440G-T27136
Cod. produttore
440G-T27136
Produttore
RCK
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
230...230 V
Larghezza del sensore:
91 mm
Altezza del sensore:
126 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67