ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47038 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di contatti NC - 3 
- Numero di contatti NO - 1 
- Tipo di contatto - Altri 
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Con indicatore di stato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0781180059695
Codice prodotto
RCK440G-MT47038
Cod. produttore
440G-MT47038
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
46.75 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
199 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67