ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07263 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
0611320977674
Codice prodotto
RCK440G-L07263
Cod. produttore
440G-L07263
Produttore
RCK
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH