pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07254 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07254 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320982111

Codice prodotto

RCK440G-L07254

Cod. produttore

440G-L07254

Produttore

RCK

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

5000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

110...110 V

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

110...110 V

Larghezza del sensore:

90 mm

Altezza del sensore:

184 mm

Lunghezza del sensore:

56 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco tipo/modello Rockwell Automation 440G-L07254 - GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH