ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1012AYNN SAFETY MATS GUARDMASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore a tappeto
Lunghezza - 600 mm
Materiale - PUR (poliuretano)
Larghezza - 500 mm
Altezza - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662074382115
Codice prodotto
RCK440F-M1012AYNN
Cod. produttore
440F-M1012AYNN
Produttore
RCK
Modello:
Commutatore a tappeto
Lunghezza:
600 mm
Materiale:
PUR (poliuretano)
Larghezza:
500 mm
Altezza:
14 mm
Forza di commutazione necessaria con diametro 80 mm:
300 N
Massima forza con diametro di 80 mm:
31026407 N
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Lunghezza cavo di connessione:
4.5 m
Con bordi rivestiti:
no
Colore:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67


