ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-LL5SE8 LIFELINE 5 SAFETY CABLE PULL SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura ambiente - -20...75 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0887172900020
Codice prodotto
RCK440E-LL5SE8
Cod. produttore
440E-LL5SE8
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-20...75 °C
Interruttori a fune di emergenza Lifeline 440E - Alloggiamento Lifeline 5 standard con E-stop, 2 ingressi OSSD, 2 uscite OSSD, 1 uscita ausiliaria, 1 uscita