pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-E1EZB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSORS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-E1EZB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione / acquisizione - Sistema a sbarramento

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione - 10.8...30 V

  • Larghezza del sensore - 12.7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468713662

Codice prodotto

RCK42KL-E1EZB-F4

Cod. produttore

42KL-E1EZB-F4

Produttore

RCK

Principio di scansione / acquisizione:

Sistema a sbarramento

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10.8...30 V

Larghezza del sensore:

12.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

30.7 mm

Lunghezza del sensore:

51.6 mm

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Corrente max. di uscita:

100 mA

Metodo di misura della distanza ottica:

Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Con funzione timer:

Sensore di distanza fotoelettrico tipo/modello Rockwell Automation 42KL-E1EZB-F4 - MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSORS