ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KA-D2JPFC-A2 ULTRA MINI PHOTO SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...50 mm
Corrente max. di uscita - 80 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
0662072079406
Codice prodotto
RCK42KA-D2JPFC-A2
Cod. produttore
42KA-D2JPFC-A2
Produttore
RCK
Distanza di rilevazione:
0...50 mm
Corrente max. di uscita:
80 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tempo di reazione:
0.5 ms
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C