pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9000-QD1 SERIES 9000 GP SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9000-QD1 SERIES 9000 GP SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Campo di misura (distanza) - 50.8...9140 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...40 V

  • Corrente max. di uscita - 250 mA

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073992353

Codice prodotto

RCK42GRU-9000-QD1

Cod. produttore

42GRU-9000-QD1

Produttore

RCK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Campo di misura (distanza):

50.8...9140 mm

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Corrente max. di uscita:

250 mA

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Sensore di distanza fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 GP SENSOR