ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9002-QD SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Temperatura ambiente - -34...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Lunghezza d'onda del sensore - 880 nm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073878353
Codice prodotto
RCK42GRR-9002-QD
Cod. produttore
42GRR-9002-QD
Produttore
RCK
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Temperatura ambiente:
-34...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi


