pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 250 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...55 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con funzione timer -

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000508177

Codice prodotto

RCK42GRR-9001

Cod. produttore

42GRR-9001

Produttore

RCK

Corrente max. di uscita:

250 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...55 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Con funzione timer:

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

41.91 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di tensione:

AC / DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS