ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9070-QD SERIES 9000 PHOTOELECTIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 4200...4200 mm
Tensione di alimentazione - 10...40 V
Corrente max. di uscita - 250 mA
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662072089313
Codice prodotto
RCK42GRP-9070-QD
Cod. produttore
42GRP-9070-QD
Produttore
RCK
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
4200...4200 mm
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Corrente max. di uscita:
250 mA
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce


