pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9040 SERIES 9000 GP SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9040 SERIES 9000 GP SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della superficie ottica - Plastica

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...264 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000508122

Codice prodotto

RCK42GRL-9040

Cod. produttore

42GRL-9040

Produttore

RCK

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...264 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento tipo/modello Rockwell Automation 42GRL-9040 - SERIES 9000 GP SENSOR