pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000 SERIES 9000 GP SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN/NPN

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073878308

Codice prodotto

RCK42GRL-9000

Cod. produttore

42GRL-9000

Produttore

RCK

Con funzione tempo:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: cavo 2m 300V