pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000-QD SERIES 9000 GP SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 11000 mA

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...264 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073878315

Codice prodotto

RCK42GRL-9000-QD

Cod. produttore

42GRL-9000-QD

Produttore

RCK

Corrente d'uscita max.:

11000 mA

Materiale del corpo:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...264 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: 4-pin DC micro