pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-S1MPA-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-S1MPA-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...127 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072832162

Codice prodotto

RCK42EF-S1MPA-F4

Cod. produttore

42EF-S1MPA-F4

Produttore

RCK

Distanza di rilevazione:

0...127 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

1 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR