pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A5 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A5 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070106114

Codice prodotto

RCK42EF-R2MPB-A5

Cod. produttore

42EF-R2MPB-A5

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

27 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

46.7 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento tipo/modello Rockwell Automation 42EF-R2MPB-A5 - RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR