ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MNB-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Materiale della superficie ottica - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449072133293
Codice prodotto
RCK42EF-R2MNB-F4
Cod. produttore
42EF-R2MNB-F4
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
27 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
34.5 mm
Lunghezza del sensore:
46.7 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC


