ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-A2 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 30 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...30 V
Max. Campo di rilevamento - 500 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tempo di reazione - 1 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0887172569197
Codice prodotto
RCK42EF-D2MPAK-A2
Cod. produttore
42EF-D2MPAK-A2
Produttore
RCK
Corrente max. di uscita:
30 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...30 V
Max. Campo di rilevamento:
500 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tempo di reazione:
1 ms
Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR