pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CST-D2MPA1-D4 CYLINDRICAL STYLE PHOTOELECTRIC SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CST-D2MPA1-D4 CYLINDRICAL STYLE PHOTOELECTRIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...100 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598907844

Codice prodotto

RCK42CST-D2MPA1-D4

Cod. produttore

42CST-D2MPA1-D4

Produttore

RCK

Distanza di rilevazione:

0...100 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

1.5 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello CYLINDRICAL STYLE PHOTOELECTRIC SENSOR