ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-P8MPB-D4 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Campo di misura (distanza) - 3...30000 mm
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Diametro del sensore - 16.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662074294784
Codice prodotto
RCK42CM-P8MPB-D4
Cod. produttore
42CM-P8MPB-D4
Produttore
RCK
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Campo di misura (distanza):
3...30000 mm
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Diametro del sensore:
16.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
79.4 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Altri
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Con funzione timer:
sì