ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-D1MPAL-D4 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...400 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0781180472487
Codice prodotto
RCK42CM-D1MPAL-D4
Cod. produttore
42CM-D1MPAL-D4
Produttore
RCK
Distanza di rilevazione:
0...400 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
2 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...70 °C