ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CA-D1MPAJ-D4 18 MM CYLINDRICAL SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 1...400 mm
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
0612598528469
Codice prodotto
RCK42CA-D1MPAJ-D4
Cod. produttore
42CA-D1MPAJ-D4
Produttore
RCK
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
1...400 mm
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Diametro del sensore:
16.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
79.4 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Con funzione timer:
sì