ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAN-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Campo di misura (distanza) - 200...2000 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
0662468476369
Codice prodotto
RCK42BC-B1CRAN-T4
Cod. produttore
42BC-B1CRAN-T4
Produttore
RCK
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a sbarramento
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Campo di misura (distanza):
200...2000 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Larghezza del sensore:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
69 mm
Lunghezza del sensore:
68 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
16