pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAL-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1CRAL-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 1000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468476352

Codice prodotto

RCK42BC-B1CRAL-T4

Cod. produttore

42BC-B1CRAL-T4

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

1000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica