ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T4T PANELVIEW 800 4.3-INCH HMI TERMINAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 480
Max. risoluzione verticale - 272
Confezione
1 PZ
EAN
0887172439667
Codice prodotto
RCK2711R-T4T
Cod. produttore
2711R-T4T
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...32 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
480
Max. risoluzione verticale:
272
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Diagonale dello schermo:
4 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Con display a colori:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Con tastierino numerico:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Numero di colori del display:
65000
Altezza della cornice frontale:
116 mm
Profondità di incasso:
43 mm
Memoria Applicazioni / Backup:
128000 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Con prescrizioni (operative):
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
13
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Larghezza della cornice frontale:
138 mm